TMSS - Pressostat 35 bar, DIN tilkobling - XMLA035C2C11

KopierKopier
TMSS - Pressostat 35 bar, DIN tilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 1,5...35 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916025765

Elnummer

4306527

Leverandørens varenummer

XMLA035C2C11

Typebeskrivelse

4306527

Innkoblingstrykk:

1,5...35 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

45000 hPa

Startinnstilling:

1500...35000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,25...33,75 bar

Sluttinnstilling:

250...33750 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

1,25 bar

Maks prøvetrykk:

80 bar

Bruddtrykk:

160 bar

Middels temperatur:

0...160 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

113 mm

Bredde:

35 mm

Dybde:

75 mm

Pressostat opp til 35 bar med G1/4 tillkoblind og DIN elektrisk tillkobling