TMSS - Preventa sikkerhertsbryter 2NC+1NO med slow break og PG13,5 pakknippelen - XCSE73117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lukkekraft - 20 N
Med nødsperre - nei
Type låsning - Hvilestrømsprinsipp
Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916048702
Elnummer
4321762
Leverandørens varenummer
XCSE73117
Typebeskrivelse
4321762
Lukkekraft:
20 N
Med nødsperre:
nei
Type låsning:
Hvilestrømsprinsipp
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall NO-kontakter:
1
Kapslingsmateriale:
Metall
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Med statusindikering:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med hjelpeåpning:
nei
Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:
24...24 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:
24...24 V
Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:
24...24 V
Sensorens bredde:
98 mm
Sensorens høyde:
146 mm
Sensorens lengde:
44 mm
Antall vekselkontakter:
0
Type vekselkontakter:
Langsomt virkende styringsenhet
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
3 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0,55 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsbelegg:
Andre
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K