TMSS - PUR jumper 4p rett M12 90° 3m - XZCR1512040A3

KopierKopier
TMSS - PUR jumper 4p rett M12 90° 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12

  • Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M12

  • Kabellengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916069356

Elnummer

4304133

Leverandørens varenummer

XZCR1512040A3

Typebeskrivelse

4304133

Antall poler:

3

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M12

Type stikkontakt på montasjesiden:

Hannkontakt (støpsel)

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M12

Kabellengde:

3 m

Materiale i kabeldeksel:

PUR (Polyuretan)

Kabelframføring på anleggsside:

Vinklet

Type kontakt tilkoblingsside:

Hunnkontakt

Kabelframføring på kapslinsside:

Vinklet

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Kabeltype:

Flerpolet

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-5...90 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-35...90 °C

Merkestrøm In:

4 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5000 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

JUMPER PUR 3W M12M STR 3W M12F ELB