TMSS - PVC jumper 3p M8 4p 5m - XZCRV2709SJ5

KopierKopier
TMSS - PVC jumper 3p M8 4p 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M8

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - M8

  • Kabellengde - 5 m

  • Materiale i kabeldeksel - PVC (Polyvinylklorid)

  • Kabelframføring på anleggsside - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916068861

Elnummer

4304156

Leverandørens varenummer

XZCRV2709SJ5

Typebeskrivelse

4304156

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

M8

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

M8

Kabellengde:

5 m

Materiale i kabeldeksel:

PVC (Polyvinylklorid)

Kabelframføring på anleggsside:

Andre

Kabelframføring på kapslinsside:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge på kabelmantel:

Andre

Med LED-visning:

nei

Skjermet:

nei

Vulkanisere:

nei

Materiale kontakthus:

Andre

Kontaktoverflatens materiale:

Andre

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

-25...80 °C

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

-5...80 °C

Merkestrøm In:

3 A

Merkespenning:

250 V

Gjennomgangsmotstand:

5 mOhm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

JUMPER PVC 3W M8 MALE STR 4W M8 FEM STR