TMSS - RFID kompakt antenne M12 "standalone" PNP NO output. For Ø22mm montering - XGCS491B201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...13,56 MHz
Radioprotokoll - ISO 15693
Maks rekkevidde - 70 mm
Type minne - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916060339
Elnummer
4304127
Leverandørens varenummer
XGCS491B201
Typebeskrivelse
4304127
Frekvensområde:
0...13,56 MHz
Radioprotokoll:
ISO 15693
Maks rekkevidde:
70 mm
Type minne:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
40 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
40 mm
Diameter:
22 mm
Vekt:
57 g
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


