TMSS - RFID sikkerhetsdørbryter standalone unik kodning manuel start/restart M12 - XCSRC11MM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916059302
Elnummer
4303955
Leverandørens varenummer
XCSRC11MM12
Typebeskrivelse
4303955
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
20 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
8 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
35 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
3
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
108,5 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Min. utgangsstrøm:
60 mA
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Standalone modellen er beregning til den "simplere" applikation, hvor sikkerhetsdørbryteren kan kobles direkte op mod kontaktorerne så man nemt og simpelt får slukekt sin maskine. Derved spares sikkerhedsrelæ/controller væk. Denne model er fabriksparret med tag og kan ikke parres med et nyt tag. Det giver maks beskyttelse mod bevidst forsøg på at "snyde" sikkerhetsdørbryteren. Standalone modellen har også EDM - overvågning af kontaktorer. Få den højeste type beskyttelse med disse nye produkter; SIL3, PLe, Kat.4. Læs mere på www.tesensors.com


