TMSS - RFID sikkerhetsdørbryter standalone 2 nye kodninger. Auto start/restart M12 - XCSRC31AM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916059272
Elnummer
4303961
Leverandørens varenummer
XCSRC31AM12
Typebeskrivelse
4303961
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Beskyttet bryteravstand AV:
20 mm
Beskyttet bryteravstand PÅ:
8 mm
Mekanisk monteringsvilkår for sensor:
Andre
Bryteavstand:
35 mm
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
3
Type betjening:
Magnet
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
108,5 mm
Sensorens lengde:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Ubehandlet
SIL iflg. IEC 61508:
3
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Level e
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Min. utgangsstrøm:
60 mA
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
DC
Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:
Ja
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
Med statusindikering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Standalone modellen er beregning til den "simplere" applikation, hvor sikkerhetsdørbryteren kan kobles direkte op mod kontaktorerne så man nemt og simpelt får slukekt sin maskine. Derved spares sikkerhedsrelæ/controller væk. Denne model er fabriksparret med det medfølgende tag og har mulighed for at kunne parres med 2 nye tags, hvis tagget bliver beskadiget. Der kan max være 1 aktivt tag ad gangen. Standalone modellen har også EDM - overvågning af kontaktorer. Få den højeste type beskyttelse med disse nye produkter; SIL3, PLe, Kat.4. Læs mere på www.tesensors.com