TMSS - RFID smart antenna 2xM12 ether - XGCS850C201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Frekvensområde - 0...13,56 MHz
Radioprotokoll - ISO 15693
Maks rekkevidde - 100 mm
Type minne - Andre
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916060308
Elnummer
4307252
Leverandørens varenummer
XGCS850C201
Typebeskrivelse
4307252
Frekvensområde:
0...13,56 MHz
Radioprotokoll:
ISO 15693
Maks rekkevidde:
100 mm
Type minne:
Andre
Kapslingsmateriale:
Andre
Bredde:
93 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
80 mm
Diameter:
0 mm
Vekt:
36 g
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67


