TMSS - Snorbryter dobbelsidet 2x100m - XY2CEDA190H7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Maks lengde trekkesnor - 100 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916065068
Elnummer
4307449
Leverandørens varenummer
XY2CEDA190H7
Typebeskrivelse
4307449
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Maks lengde trekkesnor:
100 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C


