TMSS - Snorendebryter 1NC+1NO 300VAC - XY2CE4A020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Maks lengde trekkesnor - 50 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916065211
Elnummer
4306999
Leverandørens varenummer
XY2CE4A020
Typebeskrivelse
4306999
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks lengde trekkesnor:
50 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-40...70 °C


