TMSS - SNORTREKK NØDSTOPP XY2CE1A250 M/RESET HØYRE MAX 50M 1NC+1NO - XY2CE1A250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 70 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110318609
Elnummer
4318359
Leverandørens varenummer
XY2CE1A250
Typebeskrivelse
4318359
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
70 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Rød
Omgivelsestemperatur:
-25...70 °C
Snortrekknødstopp med reset metall