TMSS - SNORTREKKBRYTER IMP. XY2CD111 ENDEBRYTER M/SNORFESTE - XY2CD111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall betjeningsretninger - 0
Maks lengde trekkesnor - 6 m
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916066072
Elnummer
4300543
Leverandørens varenummer
XY2CD111
Typebeskrivelse
4300543
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall betjeningsretninger:
0
Maks lengde trekkesnor:
6 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
nei
Farge:
Andre
Omgivelsestemperatur:
-20...70 °C


