TMSS - Spindelendebryter 20C/O 300rpm - XR2AB20K40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kammer - 0
Utførelse av betjeningselement - Rullekontaktgiver
Antall NC-kontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Med statusindikering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119645676
Elnummer
4350308
Leverandørens varenummer
XR2AB20K40
Typebeskrivelse
4350308
Antall kammer:
0
Utførelse av betjeningselement:
Rullekontaktgiver
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Trykkstempelorientering:
Horisontal
Sensorens høyde:
326 mm
Sensorens bredde:
180 mm
Sensorens lengde:
910 mm
Tvangsåpning:
nei
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
20
Type vekselkontakter:
Endebryter
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,27 A
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Kapslingsmateriale:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP54