TMSS - Telemecanique endebryter metall NC+NO slow - arm med plastrulle - Deutsch DT04 - XCMV2515D44
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver
Sensorens bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119643078
Elnummer
4321833
Leverandørens varenummer
XCMV2515D44
Typebeskrivelse
4321833
Brytefunksjon:
Langsomt virkende styringsenhet
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Utførelse av betjeningselement:
Butt kontaktgiver
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
110 mm
Sensorens lengde:
38 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
1 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Metall
Kapslingsbelegg:
Andre
Type strømtilkobling:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP66