TMSS - Telemecanique endebryter metall NC+NO slow - stempel med rulle - M12 - XCMV2502M12

KopierKopier
TMSS - Telemecanique endebryter metall NC+NO slow - stempel med rulle - M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Utførelse av betjeningselement - Butt kontaktgiver

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916052921

Elnummer

4321823

Leverandørens varenummer

XCMV2502M12

Typebeskrivelse

4321823

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Metall

Utførelse av betjeningselement:

Butt kontaktgiver

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

80 mm

Sensorens lengde:

21 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

1 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Endebryter metall NC+NO slow, stempel med rulle, M12