TMSS - Ultralyd 80x80 Sn=1m 0-10V - XX9D1A1F1M12

KopierKopier
TMSS - Ultralyd 80x80 Sn=1m 0-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - 0 V ... 10 V

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - Andre

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 100...1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080429

Elnummer

4317172

Leverandørens varenummer

XX9D1A1F1M12

Typebeskrivelse

4317172

Type analog utgang:

0 V ... 10 V

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

Andre

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

100...1000 mm

Måleområde lengde:

100...1000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

15...24 V

Blindsone:

100 mm

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

80 mm

Sensorens lengde:

80 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Analog

Tomgangsstrøm:

60 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

0 mA

Omgivelsestemperatur:

0...70 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

0 Hz

Spenningstype:

DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd 80x80 Sn=1m 0-10V,M12 plugg