TMSS - Ultralyd M30 PNP NO+NC 2m M12 - XX630A2PC000M12

KopierKopier
TMSS - Ultralyd M30 PNP NO+NC 2m M12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type bryterelement - Andre

  • Justerbar avstand - 120...2000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916079812

Elnummer

4308166

Leverandørens varenummer

XX630A2PC000M12

Typebeskrivelse

4308166

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Andre

Justerbar avstand:

120...2000 mm

Måleområde lengde:

120...2000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

120 mm

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

35 mm

Sensorens lengde:

85 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Andre

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

100 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

10 mA

Omgivelsestemperatur:

0...60 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

16 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 2m PNP NO+NC M12 plugg 24VDC