Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - Ultralyd Ø30 Sn=1m - XX230A12NA00M12

KopierKopier
TMSS - Ultralyd Ø30 Sn=1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - NPN/NPN

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 51...991 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916079973

Elnummer

4317139

Leverandørens varenummer

XX230A12NA00M12

Typebeskrivelse

4317139

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

51...991 mm

Måleområde lengde:

51...991 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

51 mm

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

35 mm

Sensorens lengde:

85 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

100 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

0 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 Sn=1m M12 plugg NPN