TMSS - Ultralyd Ø30 Sn=2m - XX230A20PA00M12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type analog utgang - Andre
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP/PNP
Type bryterelement - Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand - 120...2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119035927
Elnummer
4317141
Leverandørens varenummer
XX230A20PA00M12
Typebeskrivelse
4317141
Type analog utgang:
Andre
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Justerbar avstand:
120...2000 mm
Måleområde lengde:
120...2000 mm
Konstruksjonstype kapsling:
Sylinder, gjenget
Matespenningsområde:
12...24 V
Blindsone:
120 mm
Sensorens bredde:
35 mm
Sensorens høyde:
35 mm
Sensorens lengde:
85 mm
Sensorens diameter:
30 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Standard grensesnitt:
Andre
Tomgangsstrøm:
100 mA
Relativ linearitetsvariasjon:
0 %
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Omgivelsestemperatur:
0...50 °C
Relativ repetisjonsnøyaktighet:
0,9 %
Omkoblingsfrekvens:
200 Hz
Spenningstype:
AC/DC
Synkronisering mulig:
nei
Materiale i senderens aktive område:
Plast
Kapslingsmateriale:
Plast
Materiale i kabeldeksel:
Andre
AWG-nummer:
0


