Utgått

TMSS - Ultralyd Ø30 Sn=2m - XX230A22PA00M12

KopierKopier
TMSS - Ultralyd Ø30 Sn=2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Måleområde lengde - 120...2000 mm

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, gjenget

  • Matespenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119030007

Elnummer

4317164

Leverandørens varenummer

XX230A22PA00M12

Typebeskrivelse

4317164

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Måleområde lengde:

120...2000 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Type analog utgang:

Andre

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Blindsone:

120 mm

Sensorens bredde:

35 mm

Sensorens høyde:

35 mm

Sensorens lengde:

85 mm

Sensorens diameter:

30 mm

Justerbar avstand:

120...2000 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

100 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

0...50 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

0,9 %

Omkoblingsfrekvens:

200 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø30 Sn=2m M12 plugg PNP