TMSS - Ultralydfølere Ø18 Sn=0,5m - XX218A3PFM12

KopierKopier
TMSS - Ultralydfølere Ø18 Sn=0,5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type analog utgang - Andre

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Type bryterutgang - PNP/PNP

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Justerbar avstand - 51...508 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916080009

Elnummer

4317135

Leverandørens varenummer

XX218A3PFM12

Typebeskrivelse

4317135

Type analog utgang:

Andre

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Type bryterutgang:

PNP/PNP

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Justerbar avstand:

51...508 mm

Måleområde lengde:

51...508 mm

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, gjenget

Matespenningsområde:

12...24 V

Blindsone:

51 mm

Sensorens bredde:

18 mm

Sensorens høyde:

18 mm

Sensorens lengde:

79 mm

Sensorens diameter:

18 mm

Installasjonsprosedyre:

Teach-In

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Standard grensesnitt:

Andre

Tomgangsstrøm:

40 mA

Relativ linearitetsvariasjon:

0 %

Maks utgangsstrøm:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-20...65 °C

Relativ repetisjonsnøyaktighet:

1,27 %

Omkoblingsfrekvens:

300000 Hz

Spenningstype:

AC/DC

Synkronisering mulig:

nei

Materiale i senderens aktive område:

Plast

Kapslingsmateriale:

Plast

Materiale i kabeldeksel:

Andre

AWG-nummer:

0

Ultralyd givere Ø18 Sn=0,5m M12 plugg PNP