Utgått

TMSS - XCKD2545G11 Endebryter variab.arm/rulle - XCKD2545G11

KopierKopier
TMSS - XCKD2545G11 Endebryter variab.arm/rulle

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Rullearm

  • Sensorens bredde - 31 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110313109

Elnummer

4350702

Leverandørens varenummer

XCKD2545G11

Typebeskrivelse

Osiswitch,universal, XCKD

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Utførelse av betjeningselement:

Rullearm

Sensorens bredde:

31 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

158 mm

Sensorens lengde:

40 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, PG

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Justerbar arm med hjuli plast PG11