TMSS - XCKJ50559 ARM M/PLASTPISK,NO/NC,PG13,5 - XCKJ50559

KopierKopier
TMSS - XCKJ50559 ARM M/PLASTPISK,NO/NC,PG13,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Kapslingsmateriale - Metall

  • Utførelse av betjeningselement - Svingarm, justerbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110646092

Elnummer

4350549

Leverandørens varenummer

XCKJ50559

Typebeskrivelse

Osiswitch,klassisk,XCKJ

Brytefunksjon:

Andre

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Metall

Utførelse av betjeningselement:

Svingarm, justerbar

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, PG

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

77 mm

Sensorens lengde:

44 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

3 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP66/IP67

Arm m/plastpisk,no/nc,PG13,5