TMSS - XCKMR54D1 Endebryter med metallkryss - XCKMR54D1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NC-kontakter - 4
Antall NO-kontakter - 0
Kapslingsmateriale - Metall
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916057834
Elnummer
4306351
Leverandørens varenummer
XCKMR54D1
Typebeskrivelse
4306351
Brytefunksjon:
Andre
Antall NC-kontakter:
4
Antall NO-kontakter:
0
Kapslingsmateriale:
Metall
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Type strømtilkobling:
Kabelinnføring, PG
Sensorens bredde:
200 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
118 mm
Sensorens lengde:
59 mm
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:
0 A
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:
0 A
Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:
0,55 A
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Elektronisk utgang:
nei
Tvangsåpning:
Ja
Antall sikkerhetshjelpekontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type grensesnitt:
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Uten
Konstruksjonstype kapsling:
Andre
Kapslingsbelegg:
Andre
Med statusindikering:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67


