TMSS - XCKVR44D2H29 Endebryter plast 1-trinn 2 ret - XCKVR44D2H29

KopierKopier
TMSS - XCKVR44D2H29 Endebryter plast 1-trinn 2 ret

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Utførelse av betjeningselement - Svingarm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916057766

Elnummer

4318879

Leverandørens varenummer

XCKVR44D2H29

Typebeskrivelse

4318879

Brytefunksjon:

Langsomt virkende styringsenhet og hurtig virkende styringsenhet

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

2

Kapslingsmateriale:

Plast

Utførelse av betjeningselement:

Svingarm

Type strømtilkobling:

Andre

Sensorens bredde:

200 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

200 mm

Sensorens lengde:

66 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0,55 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Kapslingsbelegg:

Andre

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Mekaniske endebrytere i plast 1-trinn 2NO+2NC 2 retning kabelinngang ISO M20 reverserbart hode