Utgått

TMSS - XCRA11 Endebryter m/firkantpinne - XCRA11

KopierKopier
TMSS - XCRA11 Endebryter m/firkantpinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Endebryter

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Hevarm

  • Sensorens bredde - 85 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110652000

Elnummer

4318001

Leverandørens varenummer

XCRA11

Typebeskrivelse

4318001

Brytefunksjon:

Endebryter

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

2

Utførelse av betjeningselement:

Hevarm

Sensorens bredde:

85 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Sensorens høyde:

95 mm

Sensorens lengde:

75 mm

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,27 A

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Elektronisk utgang:

nei

Tvangsåpning:

Ja

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Konstruksjonstype kapsling:

Spesialutførelse

Kapslingsmateriale:

Metall

Kapslingsbelegg:

Andre

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, PG

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Endebryter med firkantpinne,2NC+2NO