TMSS - XCSDMC59010 Magnetbryter kodet NO+NC 10m k - XCSDMC59010

KopierKopier
TMSS - XCSDMC59010 Magnetbryter kodet NO+NC 10m k

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall halvlederutganger med signalfunksjon - 0

  • Type strømtilkobling - Kabel, radial

  • Type bryterutgang - Relekontakt

  • Konstruksjonstype kapsling - Kubisk

  • Beskyttet bryteravstand AV - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110971767

Elnummer

4347615

Leverandørens varenummer

XCSDMC59010

Typebeskrivelse

4347615

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Type bryterutgang:

Relekontakt

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Beskyttet bryteravstand AV:

15 mm

Beskyttet bryteravstand PÅ:

5 mm

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Bryteavstand:

15 mm

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Magnet

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Sensorens bredde:

16 mm

Sensorens høyde:

51 mm

Sensorens lengde:

7 mm

Sensorens diameter:

0 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsbelegg:

Andre

SIL iflg. IEC 61508:

3

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Level e

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Omgivelsestemperatur:

-25...85 °C

Min. utgangsstrøm:

100 mA

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Tverr-/kortsluttsidentifisering mulig:

Ja

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med statusindikering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Magnetbryter kodet NO+NC 10m kabel