Utgått

TMSS - XCSLE2525542 Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+ - XCSLE2525542

KopierKopier
TMSS - XCSLE2525542 Dørbryter nøkkel mag. 230V NO+

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukkekraft - 20 N

  • Med nødsperre - nei

  • Type låsning - Arbeidsstrømprinsipp

  • Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916048030

Elnummer

4318806

Leverandørens varenummer

XCSLE2525542

Typebeskrivelse

4318806

Lukkekraft:

20 N

Med nødsperre:

nei

Type låsning:

Arbeidsstrømprinsipp

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Plast

Type strømtilkobling:

Kabelinnføring, metrisk

Med statusindikering:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med hjelpeåpning:

nei

Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:

230...230 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:

230...230 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:

230...230 V

Sensorens bredde:

44 mm

Sensorens høyde:

205 mm

Sensorens lengde:

51 mm

Antall vekselkontakter:

0

Type vekselkontakter:

Langsomt virkende styringsenhet

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

0,75 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0,55 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0 A

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...60 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP67K

Mekaniske sikkerhetsbrytere i plast 230V NO+NC NO+NC kontakt ISO M20 kabelinngang