TMSS - XCSM3702L2 Endebryter safety stemp.m/hjul - XCSM3702L2

KopierKopier
TMSS - XCSM3702L2 Endebryter safety stemp.m/hjul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lukkekraft - 0 N

  • Med nødsperre - nei

  • Type låsning - Hvilestrømsprinsipp

  • Antall sikkerhetshjelpekontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916046753

Elnummer

4311600

Leverandørens varenummer

XCSM3702L2

Typebeskrivelse

4311600

Lukkekraft:

0 N

Med nødsperre:

nei

Type låsning:

Hvilestrømsprinsipp

Antall sikkerhetshjelpekontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall NO-kontakter:

1

Kapslingsmateriale:

Metall

Type strømtilkobling:

Med ferdig kabel

Med statusindikering:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Med hjelpeåpning:

nei

Nominell styrespenning Us magnetdrift ved 50 Hz:

240...240 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved 60 Hz:

240...240 V

Nominell styrespenning magnetdrift ved DC:

250...250 V

Sensorens bredde:

30 mm

Sensorens høyde:

70 mm

Sensorens lengde:

16 mm

Antall vekselkontakter:

0

Type vekselkontakter:

Langsomt virkende styringsenhet

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved AC-15, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

1,5 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 24 V:

0 A

Nominell driftsstrøm Ie ved DC-13, 125 V:

0 A

Nominell strøm ved drift DC-13, 230 V:

0,1 A

Konstruksjonstype kapsling:

Andre

Kapslingsbelegg:

Andre

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Andre

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...70 °C

Beskyttelsesklasse IP:

IP68

Sikkerhets endebryter stempel med hjul, kabel 2 meter