TMSS - XE3NP2141 Kont.Elem.2nc/1no,XCKD/T/P/M/L - XE3NP2141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110193527
Elnummer
4394140
Leverandørens varenummer
XE3NP2141
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar


