TMSS - XESP2021 KONTAKTELEMENT - XESP2021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916041406
Elnummer
4317907
Leverandørens varenummer
XESP2021
Typebeskrivelse
4317907
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar


