TMSS - XESP2051 KONTAKTELEMENT - XESP2051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916041383
Elnummer
4306535
Leverandørens varenummer
XESP2051
Typebeskrivelse
4306535
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Integrerbar


