Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TMSS - XMLB020B2S11 Pressostat 1 3 - 20 bar - XMLB020B2S11

KopierKopier
TMSS - XMLB020B2S11 Pressostat 1 3 - 20 bar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 1,3...20 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916025185

Elnummer

4306601

Leverandørens varenummer

XMLB020B2S11

Typebeskrivelse

4306601

Innkoblingstrykk:

1,3...20 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

Ja

Egnet som begrenser:

Ja

Maks. Arbeidstrykk:

25000 hPa

Startinnstilling:

1300...20000 hPa

Utkoblingstrykk:

0,3...18,4 bar

Sluttinnstilling:

300...18400 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

9,4 bar

Maks prøvetrykk:

45 bar

Bruddtrykk:

90 bar

Middels temperatur:

0...160 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

120...240 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

250...250 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

113 mm

Bredde:

35 mm

Dybde:

75 mm

Pressostat 1 3 - 20 bar,kabelinngang Pg13