Utgått

TMSS - XMLG006D21 TRYKKSENSOR 0-6 BAR 4-20MA - XMLG006D21

KopierKopier
TMSS - XMLG006D21 TRYKKSENSOR 0-6 BAR 4-20MA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innkoblingstrykk - 0...6 bar

  • Gjengemål - Andre

  • Med manuell av/på-bryter - nei

  • Elektronisk utførelse - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119018715

Elnummer

4316869

Leverandørens varenummer

XMLG006D21

Typebeskrivelse

4316869

Innkoblingstrykk:

0...6 bar

Gjengemål:

Andre

Med manuell av/på-bryter:

nei

Elektronisk utførelse:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet som vakt:

Ja

Egnet som topunktsregulator:

nei

Egnet som begrenser:

nei

Maks. Arbeidstrykk:

6000 hPa

Startinnstilling:

0...6000 hPa

Utkoblingstrykk:

0...6 bar

Sluttinnstilling:

0...6000 hPa

Trykk- koblingsdifferanse:

0 bar

Maks prøvetrykk:

13,5 bar

Bruddtrykk:

15 bar

Middels temperatur:

-15...125 °C

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

24...24 V

Startverdi Måleområde trykk:

0 Pa

Sluttverdi måleområde trykk:

0 Pa

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Bryteevne AC-3 (240 V):

0 kA

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

0 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Type strømtilkobling:

Andre

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

0

Justerbart strømområde:

0...0 A

Med håndbetjening:

nei

Med display:

nei

Eksplosjonssikker:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

58,1 mm

Bredde:

0 mm

Diameter:

22,8 mm

Dybde:

48,5 mm

Trykktransmitter 0-6 BAR 4-20MA,M12 kontakt 4-polet