TMSS - XMPC06C2374N30 EFFEKTPRESSOSTAT 1-6 BAR - XMPC06C2374N30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 1...6 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - Ja
Elektronisk utførelse - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916007327
Elnummer
4306687
Leverandørens varenummer
XMPC06C2374N30
Typebeskrivelse
4306687
Innkoblingstrykk:
1...6 bar
Gjengemål:
Andre
Med manuell av/på-bryter:
Ja
Elektronisk utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Egnet som vakt:
nei
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Maks. Arbeidstrykk:
25000 hPa
Startinnstilling:
200...4800 hPa
Utkoblingstrykk:
0...0 bar
Sluttinnstilling:
1000...6000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse:
0,8 bar
Maks prøvetrykk:
0 bar
Bruddtrykk:
30 bar
Middels temperatur:
0...0 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:
230...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:
230...400 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC:
0...0 V
Startverdi Måleområde trykk:
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk:
0 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V):
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
3
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Type strømtilkobling:
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
0
Justerbart strømområde:
0...0 A
Med håndbetjening:
nei
Med display:
nei
Eksplosjonssikker:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


