Utgått

TMSS - XS7C1A1NAM8 Optim.40x40 NPN no plu - XS7C1A1NAM8

KopierKopier
TMSS - XS7C1A1NAM8 Optim.40x40 NPN no plu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Kant i kant

  • Bryteavstand - 15 mm

  • Type bryterelement - Normalt åpen (NO)

  • Konstruksjonstype kapsling - Kubisk

  • Matespenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110140200

Elnummer

4350230

Leverandørens varenummer

XS7C1A1NAM8

Typebeskrivelse

4350230

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Kant i kant

Bryteavstand:

15 mm

Type bryterelement:

Normalt åpen (NO)

Konstruksjonstype kapsling:

Kubisk

Matespenningsområde:

12...24 V

Sensorens bredde:

40 mm

Sensorens høyde:

40 mm

Sensorens lengde:

15 mm

Sensorens diameter:

0 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

NPN/NPN

Type strømtilkobling:

Kontakt, M8

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

1

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

100 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

12...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

1000 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Støybeskyttelse mot magnetiske felt:

Støysikker i magnetisk likefelt

Induktiv givere firkantede,Optimum 40x40,NPN,NO,M08 plugg Sn=15mm