Utgått

TMSS - XT232A1FBL2 Kapgiv Ø32 NC L=2m Plast - XT232A1FBL2

KopierKopier
TMSS - XT232A1FBL2 Kapgiv Ø32 NC L=2m Plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant

  • Bryteavstand - 20 mm

  • Type bryterelement - Åpner

  • Konstruksjonstype kapsling - Sylinder, glatt

  • Matespenningsområde - 24...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119025966

Elnummer

4300839

Leverandørens varenummer

XT232A1FBL2

Typebeskrivelse

4300839

Mekanisk monteringsvilkår for sensor:

Ikke kant i kant

Bryteavstand:

20 mm

Type bryterelement:

Åpner

Konstruksjonstype kapsling:

Sylinder, glatt

Matespenningsområde:

24...240 V

Sensorens bredde:

0 mm

Sensorens høyde:

0 mm

Sensorens lengde:

80 mm

Sensorens diameter:

32 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Type bryterutgang:

2 tråds

Type strømtilkobling:

Kabel, radial

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

1

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

0

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Type betjening:

Metallisk target

Type grensesnitt:

Uten

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Uten

Kapslingsbelegg:

Andre

Kan seriekobles:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

300 mA

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Omkoblingsfrekvens:

15 Hz

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med statusindikering:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Trykkfast:

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kapasitiv givere Ø32 24-240VAC NC 2m kabel