TMSS - XUFZ11 KUTTEVERKTØY FOR FIBER - XUFZ11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Konstruksjon - Andre
For singelmodus 125 μm - nei
For multimodus 125 µm - nei
For POF-fibre 2,3 mm - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916062319
Elnummer
4318887
Leverandørens varenummer
XUFZ11
Typebeskrivelse
4318887
Bruksområde:
Andre
Konstruksjon:
Andre
For singelmodus 125 μm:
nei
For multimodus 125 µm:
nei
For POF-fibre 2,3 mm:
nei
For FCF/HCS-fibre 230 µm:
nei
Kutteverktøy for fiber OsiSense OsiSense


