TMSS - XUK8LAPPNM12 Fotoc.laser BGA PNP/NPN NO+NC - XUK8LAPPNM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringsområde - 0...310 mm
Nominell koblingsavstand - 800 mm
Maks utgangsstrøm - 30 mA
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Type bryterutgang - PNP/PNP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916037492
Elnummer
4300612
Leverandørens varenummer
XUK8LAPPNM12
Typebeskrivelse
4300612
Justeringsområde:
0...310 mm
Nominell koblingsavstand:
800 mm
Maks utgangsstrøm:
30 mA
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Kapslingsmateriale:
Plast
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Nominell matespenning ved DC:
24...240 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K
Sensoravstand:
0...310 mm
Triangulering:
Bakgrunnsnedtoning
Feilindikering på forhånd:
nei
Med tidsfunksjon:
nei
Maks koblingsavstand:
310 mm
Med reflektor:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Installasjonsprosedyre:
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI:
nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 0
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Sensorens bredde:
23 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Sensorens høyde:
50 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Tastefunksjon:
Lysfølsom
Materiale i optisk flate:
Plast
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
100 mA
Min. reflektoravstand:
0 mm
Omgivelsestemperatur:
-20...80 °C
Reaksjonstid:
2 ms
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
0 m
Omkoblingsfrekvens:
1000 Hz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Spenningstype:
AC/DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Laserbeskyttelsesklasse:
Klasse 1
Bølgelengde for sensor:
0 nm
Lystype:
Laserdiode, infrarødt lys
Lys-spot:
0 mm²
AWG-nummer:
0
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Med omstartsperre:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei


