TMSS - XUKR1PSMM12 Fotocelle kontrast PNP M12 - XUKR1PSMM12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Konstruksjonstype kapsling - Kubisk
Maks utgangsstrøm - 100 mA
Nominell operasjonsradius - 19 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916032541
Elnummer
4347049
Leverandørens varenummer
XUKR1PSMM12
Typebeskrivelse
4347049
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Nominell operasjonsradius:
19 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Programmerbar/konfigurerbar
Med avstengingsfunksjon:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Sensorens bredde:
15 mm
Sensorens høyde:
50 mm
Sensorens lengde:
50 mm
Sensorens diameter:
3,5 mm
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Laserbeskyttelsesklasse:
Andre
Tomgangsstrøm:
30 mA
Lystype:
Hvitt lys
Lys-spot:
0 mm²
Med fiberoptisk forbindelse:
nei
Omkoblingsfrekvens:
5000 Hz
Omgivelsestemperatur:
-10...55 °C
Med utbyttingslinse:
nei
Materiale i optisk flate:
Glass
Kapslingsmateriale:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Andre
Med tidsfunksjon:
nei
AWG-nummer:
0


