TMSS - XURC3PPML2 Foto dif sortere 3 farger met. - XURC3PPML2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 12...24 V
Type strømtilkobling - Kabel, radial
Målemetode for fargegjennkjennelse - Aktiv tristimulus
Lystype - Flerfarge-LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916032534
Elnummer
4307135
Leverandørens varenummer
XURC3PPML2
Typebeskrivelse
4307135
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
12...24 V
Type strømtilkobling:
Kabel, radial
Målemetode for fargegjennkjennelse:
Aktiv tristimulus
Lystype:
Flerfarge-LED
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Maks utgangsstrøm:
100 mA
Tomgangsstrøm:
150 mA
Omkoblingsfrekvens:
1200 Hz
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang -10 V ... 10 V:
nei
Med annen analogutgang:
nei
Type bryterutgang:
PNP/PNP
Type bryterelement:
Normalt åpen (NO)
Installasjonsprosedyre:
Teach-In
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Materiale i optisk flate:
Glass
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Materiale i fiberoptisk kjerne:
Plast
Konstruksjonstype kapsling:
Kubisk
Sensorens bredde:
30 mm
Sensorens høyde:
87 mm
Sensorens lengde:
57 mm
Sensorens diameter:
0 mm
Lys-spot:
0 mm²
Nominell operasjonsradius:
60 mm
Med avstengingsfunksjon:
Ja
Med fiberoptisk forbindelse:
nei
Med utbyttingslinse:
nei
Med tidsfunksjon:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
AWG-nummer:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP67K


