TMSS - XUSL2E30H061NWH Typ 2 30mm håndaft 610mm - XUSL2E30H061NWH

KopierKopier
TMSS - XUSL2E30H061NWH Typ 2 30mm håndaft 610mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type utgang bryterelement OSSD - PNP/PNP

  • Type strømtilkobling - Kontakt, M12

  • Sensorens høyde - 770 mm

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Oppløsning for lysgardin - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3666916028841

Elnummer

4306710

Leverandørens varenummer

XUSL2E30H061NWH

Typebeskrivelse

4306710

Type utgang bryterelement OSSD:

PNP/PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Sensorens høyde:

770 mm

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

400 mA

Oppløsning for lysgardin:

30 mm

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

10 m

Sikkerhetsfelthøyde:

610 mm

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Bølgelengde for sensor:

950 nm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Fading er mulig:

nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 1

Sensorens bredde:

75 mm

Sensorens lengde:

76 mm

Detekteringskapasitet for testenheter:

30 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kan seriekobles:

nei

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Med dempefunksjon:

Ja

Overstyring mulig:

nei

Reaksjonstid:

10 ms

Redusert oppløsning:

nei

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

24 V

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

2

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med strålekoding:

nei

Klokkestyring mulig:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Med omstartsperre:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Type 2 lysgardin 30mm hånddeteksjon 610mm beskyttet høyde i beskyttende rør, med varmesystem