TMSS - XUSL2E30H091NWH Typ 2 30mm håndaft 910mm - XUSL2E30H091NWH
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type utgang bryterelement OSSD - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Sensorens høyde - 1070 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA
Oppløsning for lysgardin - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916028780
Elnummer
4306717
Leverandørens varenummer
XUSL2E30H091NWH
Typebeskrivelse
4306717
Type utgang bryterelement OSSD:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Sensorens høyde:
1070 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
400 mA
Oppløsning for lysgardin:
30 mm
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
10 m
Sikkerhetsfelthøyde:
910 mm
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Bølgelengde for sensor:
950 nm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Fading er mulig:
nei
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 1
Sensorens bredde:
75 mm
Sensorens lengde:
76 mm
Detekteringskapasitet for testenheter:
30 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kan seriekobles:
nei
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Med dempefunksjon:
Ja
Overstyring mulig:
nei
Reaksjonstid:
13 ms
Redusert oppløsning:
nei
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
24 V
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med strålekoding:
nei
Klokkestyring mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med omstartsperre:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja