TMSS - XUSL4E2BB051NM Typ 4 2 stråler, kropaft 510mm - XUSL4E2BB051NM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type utgang bryterelement OSSD - PNP/PNP
Type strømtilkobling - Kontakt, M12
Sensorens høyde - 677 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA
Oppløsning for lysgardin - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916028278
Elnummer
4306767
Leverandørens varenummer
XUSL4E2BB051NM
Typebeskrivelse
4306767
Type utgang bryterelement OSSD:
PNP/PNP
Type strømtilkobling:
Kontakt, M12
Sensorens høyde:
677 mm
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:
400 mA
Oppløsning for lysgardin:
0 mm
Sikkerhetsfeltets overføringsområde:
12 m
Sikkerhetsfelthøyde:
510 mm
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Bølgelengde for sensor:
950 nm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall halvlederutganger med signalfunksjon:
0
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:
0
Antall beskyttende halvlederutganger:
2
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:
0
Fading er mulig:
nei
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:
Andre
Drift-sikkerhetsklasse:
Kapslingsgrad 3
Sensorens bredde:
29,4 mm
Sensorens lengde:
31 mm
Detekteringskapasitet for testenheter:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Kan seriekobles:
Ja
Leveringsomfang av en-veissystem:
Sender og mottager
Omgivelsestemperatur:
-10...55 °C
Med dempefunksjon:
Ja
Overstyring mulig:
nei
Reaksjonstid:
0 ms
Redusert oppløsning:
Ja
Brytespenning av OSSD i høy tilstand:
24 V
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:
4
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Spenningstype:
AC/DC
Med strålekoding:
nei
Klokkestyring mulig:
nei
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:
nei
Med omstartsperre:
Ja
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja