Utgått

TMSS - XUSL4E4BB091LWH Typ 4 4 stråler kropaft 910mm - XUSL4E4BB091LWH

KopierKopier
TMSS - XUSL4E4BB091LWH Typ 4 4 stråler kropaft 910mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang - 400 mA

  • Sikkerhetsfeltets overføringsområde - 17 m

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119620253

Elnummer

4306834

Leverandørens varenummer

XUSL4E4BB091LWH

Typebeskrivelse

4306834

Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang:

400 mA

Sikkerhetsfeltets overføringsområde:

17 m

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

0...0 V

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Antall halvlederutganger med signalfunksjon:

0

Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon:

0

Antall beskyttende halvlederutganger:

2

Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger:

0

Fading er mulig:

nei

Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon:

Andre

Type utgang bryterelement OSSD:

PNP/PNP

Type strømtilkobling:

Kontakt, M12

Drift-sikkerhetsklasse:

Kapslingsgrad 3

Sensorens bredde:

75 mm

Sensorens høyde:

1077 mm

Sensorens lengde:

76 mm

Detekteringskapasitet for testenheter:

0 mm

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Kan seriekobles:

nei

Leveringsomfang av en-veissystem:

Sender og mottager

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Med dempefunksjon:

Ja

Overstyring mulig:

nei

Reaksjonstid:

3 ms

Oppløsning for lysgardin:

0 mm

Redusert oppløsning:

Ja

Brytespenning av OSSD i høy tilstand:

24 V

Sikkerhetsfelthøyde:

910 mm

Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1:

4

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

0...0 V

Spenningstype:

AC/DC

Med strålekoding:

nei

Klokkestyring mulig:

nei

Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter:

nei

Bølgelengde for sensor:

950 nm

Med omstartsperre:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

Ja

Type 4 lysgardin 4 stråler kroppsdeteksjon 910mm beskyttet høyde i beskyttende rør, med varmesystem