TMSS - XUSZMD046 Speil til lysgardiner 540 mm - XUSZMD046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 540 mm
Bredde - 33 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061534
Elnummer
4306848
Leverandørens varenummer
XUSZMD046
Typebeskrivelse
4306848
Form:
Rektangulær
Høyde:
540 mm
Bredde:
33 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Speil til lysgardiner med spennsystemer 540 mm høye


