TMSS - XUSZMD091 Speil til lysgardiner 1060 mm - XUSZMD091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Høyde - 1060 mm
Bredde - 33 mm
Ytre diameter - 0 mm
Antall festehull - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061503
Elnummer
4306851
Leverandørens varenummer
XUSZMD091
Typebeskrivelse
4306851
Form:
Rektangulær
Høyde:
1060 mm
Bredde:
33 mm
Ytre diameter:
0 mm
Antall festehull:
0
Selvklebende montering:
nei
Med gjengebolter:
nei
Speil til lysgardiner med spennsystemer 1060 mm høye


