TMSS - XUSZWPE030 Beskyt,skjerm til 300 mm - XUSZWPE030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 345 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061428
Elnummer
4306883
Leverandørens varenummer
XUSZWPE030
Typebeskrivelse
4306883
Lengde:
345 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 300 mm