TMSS - XUSZWPE045 Beskyt,skjerm til 450 mm - XUSZWPE045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 495 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061411
Elnummer
4306884
Leverandørens varenummer
XUSZWPE045
Typebeskrivelse
4306884
Lengde:
495 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 450 mm