TMSS - XUSZWPE060 Beskyt,skjerm til 600 mm - XUSZWPE060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 645 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3666916061398
Elnummer
4306885
Leverandørens varenummer
XUSZWPE060
Typebeskrivelse
4306885
Lengde:
645 mm
Bredde:
0 mm
Beskyttende skjerm til lysgardiner 600 mm


